曜日別特売
モノタロウ

保温チューブ ワンタッチテープ付き

保温チューブ ワンタッチテープ付き - モノタロウ保温チューブ ワンタッチテープ付き - モノタロウ保温チューブ ワンタッチテープ付き - モノタロウ保温チューブ ワンタッチテープ付き - モノタロウ保温チューブ ワンタッチテープ付き - モノタロウ保温チューブ ワンタッチテープ付き - モノタロウ保温チューブ ワンタッチテープ付き - モノタロウ保温チューブ ワンタッチテープ付き - モノタロウ
(5件のレビュー)

配管の保温に適したカバー材です。
吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。
ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。

用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下内容量1セット(5本)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※屋外で長期間、日光や空気に晒されていると劣化が促進されます。
※長期間のご利用の場合は定期的に状態の確認をお願い致します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
適合管
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256209991318塩ビ管:VP13、鋼管:GP10A、建築銅管:5/8B
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
256210081622塩ビ管:VP16、鋼管:GP15A、建築銅管:3/4B
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
256210172026塩ビ管:VP20
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
256210262532塩ビ管:VP25
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
256210353038塩ビ管:VP30
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
256210444049塩ビ管:VP40、鋼管:GP40A
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
256210605061塩ビ管:VP50、鋼管:GP50A
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 屋外配管の保温

価格の割に大変しっかりした品物で粘着テープ部もセパレーターも、しっかり
しているので作業し易かった。
商品の配送も翌日、午前中早めに届いたので午前中には作業が終わって、
良かったです。
保温材もしっかりしていて安心でした。

対象商品 : 25621044
2026-02-01
用途: 劣化した保温チューブの交換

ワンタッチテープ付きだと本当に時間短縮になり助かります。

2025-12-29
用途: 防寒に使っています
教育・研究機関

正しい使用法かどうかはわかりませんが,塩ビ管の凍結防止に使っています.効果ありです.テープは剥がしにくいです.

2025-07-21
用途: エアコン冷媒管の結露防止に使用
建設業・工事業

エアコン冷媒管の結露防止に使用しました。想像していた商品より質感がよく
ワンタッチテープがとてもしっかりしていました。

2025-05-14
用途: 配管の被覆
卸売・小売業

配管の被覆で使いました。きれいに仕上がりましたが、接着テープの粘度がそこまで高くないように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする