壁寄せデジタルサイネージスタンド

壁寄せデジタルサイネージスタンド - SDS壁寄せデジタルサイネージスタンド - SDS壁寄せデジタルサイネージスタンド - SDS

壁ぎわの魔術師 究極の少スペースデジタルサイネージ
43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。
店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。

付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)24、STB収納スペース:5ホワイト取付縦横設置可能高さ(mm)画面中心高:1150~1350耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:200×200×65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420取付ピッチ(mm)VESA:W200~500×H200~400アンカー穴(mm)13×4本高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整アンカーピッチ(mm)W500×D320内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25620238DS-W45W
55,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする