オースミ電機
天井スピーカ
120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。待望の黒バージョン
用途
ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~50
外形寸法(mm)
本体:215×134×63.5
再生周波数帯域(Hz)
166~20K
材質(枠)
グリル:ABS樹脂
スピーカー
120mmフルレンジスピーカ
材質(ネット)
ABS樹脂
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
グリル:180×14
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格入力(W)
インピーダンス(Ω)
音圧感度(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25620789
CL-120RNB
490
5(最大7)
8
出力:91(1W/1m)
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25620798
CL-120RNATB
530
5(最大7)
8+8
出力:85(1W/1m)
¥
7,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25620807
CL-H120RNB
590
3
3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)
出力:91(1W/1m)
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25620816
CL-H120RNATB
620
1
10k(1W)
出力:91(1W/1m)
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200