曜日別特売

らっかるスチーマー

らっかるスチーマー - マカフルらっかるスチーマー - マカフルらっかるスチーマー - マカフルらっかるスチーマー - マカフルらっかるスチーマー - マカフルらっかるスチーマー - マカフルらっかるスチーマー - マカフルらっかるスチーマー - マカフル

布地にあわせて温度のスチームが出せる(高温・中温のみ)
コードが長いのでハンガーショットも使いやすい
手になじんで握りやすい持ち手
ワンプッシュで約1分間スチームが出続けるので楽々!
水残量が見やすい大きい水タンク
ニットなどお手入れにも使える毛ブラシアタッチメント付

付属品置台、毛ブラシアタッチメント、給水カップ質量(g)約530(電源コードを除く)定格AC100V-800W 50/60Hz温度(℃)【かけ面】高:165、中:135、低:100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約188×92×(最大)124電源コード(m)約3.0機能【自動オフ】加熱:約8分、スチーム:約1分タンク容量(mL)約120立ち上がり時間約35秒RoHS指令(10物質対応)対応スチーム量(mL/min)高:13、中:5.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25621175MIS-120M-WH
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする