ゼピール
フルリモコン壁掛け扇風機
壁掛扇リニューアル!リモコン付で高い位置でもラクラク操作
材質
羽根:PP
材質(本体)
PP
ハネ径(cm)
30
電源コード(m)
1.8
風量
6段階
首振り
○
リモコン
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
入タイマー
2/4/6H
切タイマー
1/2/4H
リズム風
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25621254
DKF-J34N
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください