MCO
カテ7対応LAN中継アダプタ
LANケーブルをつなげて延長する
カテゴリー7対応
コンパクト設計
10ギガビット対応
STP・UTP両対応
RoHS2.0対応
色
ホワイト
質量(g)
約14
規格
カテゴリー7準拠
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W19×20×34
コネクタ
RJ45、8極8芯、ストレート全結線、STP
RoHS指令(10物質対応)
対応
総延長距離(m)
2本合計50mまで※規格対応ケーブルに限る
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25621385
CAR-877
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください