曜日別特売

DisplayPortケーブル スリムタイプ

DisplayPortケーブル スリムタイプ - MCODisplayPortケーブル スリムタイプ - MCODisplayPortケーブル スリムタイプ - MCODisplayPortケーブル スリムタイプ - MCODisplayPortケーブル スリムタイプ - MCODisplayPortケーブル スリムタイプ - MCODisplayPortケーブル スリムタイプ - MCODisplayPortケーブル スリムタイプ - MCO

配線しやすいスリムタイプのDisplayPortケーブル
最大4K解像度の出力に対応
取り回しが良く配線しやすいスリムタイプケーブル
ケーブルを取り外しやすいラッチレスコネクタ採用
新設計のスリムコネクタ
最大4K60Hzの映像出力対応
マルチストリーム転送(MST)対応
音声出力対応
環境に配慮したRoHS指令(10物質)対応

仕様(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応ブラック長さ(m)1.2規格DisplayPort1.2準拠対応機種DisplayPort端子を搭載したPC、DisplayPort端子を搭載したモニター最大解像度3840×216060HzコネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.6伝送速度(Gbps)21.6内容量1本
注意
※4K映像の出力には、出力するPC、及びモニターがそれぞれ対応している必要があります。
※接続機器の形状によっては、取り付けできない場合がございます。
※本製品を取り外す際には、コネクタを持って取り外してください。
※濡れた手でケーブルやコネクタに絶対に触れないでください。火災の原因になります。
※本製品に断線や損傷が発生した場合は、直ちにご使用をおやめください。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障等につきましては、一切の保証ができかねます。
※本製品の使用による他の機器の故障や不具合につきましては、一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちに交換させて頂きます。それ以上の責任はご容赦頂きますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25621394DP-S12/BK
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする