曜日別特売

USB3.2 Gen2 USB Type-Cリールケーブル

USB3.2 Gen2 USB Type-Cリールケーブル - MCOUSB3.2 Gen2 USB Type-Cリールケーブル - MCOUSB3.2 Gen2 USB Type-Cリールケーブル - MCOUSB3.2 Gen2 USB Type-Cリールケーブル - MCOUSB3.2 Gen2 USB Type-Cリールケーブル - MCOUSB3.2 Gen2 USB Type-Cリールケーブル - MCOUSB3.2 Gen2 USB Type-Cリールケーブル - MCOUSB3.2 Gen2 USB Type-Cリールケーブル - MCO

USB3.2 Gen2対応で超高速データ転送が可能
長さ調節が可能なコードリールタイプ
USB Type-C搭載PCに超高速データ転送が可能
通信・充電両対応
収納・持ち運びに便利な巻取り式

質量(g)約30規格USB3.2Gen2準拠対応機種USBType-C端子を搭載したPC、タブレット、iPad、スマートフォンなど伝送速度最大10Gbps(※理論値)内容量1本
注意
※本製品の最大転送速度は理論値になります。パッケージ記載の転送速度を保証するものではありません。
※USB3.0/USB2.0/USB1.1規格の機器を接続した場合、USB3.0/USB2.0/USB1.1規格の転送速度になります。
※全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障等につきましては一切の保証ができかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換をさせて頂きます。(保証期間内) それ以上の責任はご容赦頂きますようお願い致します。
※記載の製品名、商品名は各社の登録商標です。
※製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※本製品の保証は日本国内のみで有効です。(This warranty is available only in Japan.)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25621568URC-CC10G最大約0.8ブラックUSBType-C(オス)-USBType-C(オス)(幅)8.4mm、(厚み)約1.3mm
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする