曜日別特売

クリーンパーティション

クリーンパーティション - 日本エアーテッククリーンパーティション - 日本エアーテッククリーンパーティション - 日本エアーテッククリーンパーティション - 日本エアーテッククリーンパーティション - 日本エアーテック

クリーンパーティションは診察室などに設置され、医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化が行える製品です。
クリーンパーティションを向い合せに設置し、吹出し方向の異なるタイプを組み合わせることで、一方向に空気の流れを作ります。
クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。
DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。
5段階に風量調整ができます。

用途診察室などで医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化に消費電力(W)約90 / 約25 / 約17 / 約11 / 約7電源AC100V 1Φ 50/60Hz構造鋼板製焼付塗装仕上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×355×1450騒音レベル(dB(A))約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上定格電力(VA)約145内容量1台
注意
※代表画像を使用しております。
※吹出風速は吸込風量より算出しております。
※騒音値は吹出側 1m、床上 1m の位置で無響室にて測定しております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
処理風量(m3/min)
風量調整
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25622234ACP-898AH約40クリーン仕様約12.5 / 約6.5 / 約5.0 / 約4.0 / 約3.0大風量/強 / ・ / 弱 / 静音
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
25622250ACP-898BH約40クリーン仕様約12.5 / 約6.5 / 約5.0 / 約4.0 / 約3.0大風量 / 強 / ・ / 弱 / 静音
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
25622259ACP-898CH約43汚染除去仕様約11.5 / 約6.5 / 約5.0 / 約4.0 / 約3.0大風量 / 強 / ・ / 弱 / 静音
280,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
25622268ACP-898DH約43汚染除去仕様約11.5 / 約6.5 / 約5.0 / 約4.0 / 約3.0大風量 / 強 / ・ / 弱 / 静音
280,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする