仕様SDSプラスシャンク/ハイパワーブラシレスモータ/2モード切替/防振構造:AVT/防じん・防水:APT/LEDライト/ブレーキ付/正逆転切替レバー付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×2本、DC18RF質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×86×215モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24寸法(幅W×長さL)(mm)86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。穴あけ能力(mm) コンクリート18機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RF充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1100適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)適合電源装置PDC01商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。内容量1台