充電式ラチェットレンチ

充電式ラチェットレンチ - マキタ充電式ラチェットレンチ - マキタ充電式ラチェットレンチ - マキタ充電式ラチェットレンチ - マキタ充電式ラチェットレンチ - マキタ充電式ラチェットレンチ - マキタ充電式ラチェットレンチ - マキタ
仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付付属品ソケットアダプタ9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)47.5締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5能力(mm) 普通ボルトM5~M12差込角(sq.)9.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ内容量1台
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25622478WR180DZ369791.26918
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
25622487WR101DZ3416716310.8
25,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする