タイプ本体のみ電圧(V)直流36(40VMax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)639×418×486ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)回転数(回/分)4000切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】312×34/275×38(20mm)、【0°(直角)/当て木】312×51/275×58(20mm)、【右45°/当て木】312×15/275×20(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【左45°/当て木】220×34/190×38(15mm)、【0°(直角)/当て木】220×51/190×58(15mm)、【右45°/当て木】220×15/190×20(15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】170×51/145×58(10mm)1充電当たりの作業量(切断)フローリング材300×12mm:BL4025使用時 約270本、BL4040使用時 約435本/メラビ300×50mm:BL4025使用時 約105本、BL4040使用時 約170本内容量1台