マキタ
充電式クリーナ
付属品
バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色
ホワイト
電圧(V)
直流18
吸込仕事率(W)
100
バッテリー容量(Ah)
3.0
集塵方式
サイクロン一体型
充電時間(分)
実用17、フル22
集じん量(L)
0.25
商品タイプ
本体+バッテリ
内容量
1台
注意
※バッテリBL1830B、急速充電器DC18RF付き
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25622670
CL286FDRFW
¥
51,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください