付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEXセット内容本体、バッテリー BL1830×1本、充電器 DC18RF長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.7(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)色オリーブ高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15集塵容量(L)0.25使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)3.0集塵方式サイクロン一体型充電時間(分)実用17、フル22使用可能時間(分間)パワフル:約8/強:約15/標準:約21/エコ:約38適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.25商品タイプ本体+バッテリー内容量1台