曜日別特売

充電式クリーナ

充電式クリーナ - マキタ充電式クリーナ - マキタ充電式クリーナ - マキタ充電式クリーナ - マキタ充電式クリーナ - マキタ充電式クリーナ - マキタ充電式クリーナ - マキタ
(3件のレビュー)
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEXセット内容本体のみ長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.7(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15集塵容量(L)0.25集塵方式サイクロン一体型適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.25商品タイプ本体のみ内容量1台
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25622688CL286FDZW
24,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 事務所内の床掃除
製造業

二つのフィルターに、両方とも微小粉末が詰まります。
持った感じが重い。

対象商品 : 25622688
2024-06-21
用途: 作業現場の清掃
教育・研究機関

工具類と同じバッテリーが使えて、音が静かなのがいいです。吸引力は充分です。

2が参考にしています
対象商品 : 25622688
2023-10-08
用途: 店内掃除
サービス業

吸引した塵の量が見えるので便利。複数の従業員が使うので塵の量が外から見えることが大切。そうでないと自ら塵の量を確認して捨てる人が少ないので。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする