マキタ
充電式クリーナ(オリーブ)
(1件のレビュー)
付属品
ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色
オリーブ
電圧(V)
直流18
吸込仕事率(W)
100
集塵方式
サイクロン一体型
適合バッテリー
BL1830(18V 3.0Ah)
集じん量(L)
0.25
商品タイプ
本体のみ
内容量
1台
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25622697
CL286FDZO
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください