マキタ
充電式クリーナ(オリーブ)
付属品
バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色
オリーブ
電圧(V)
直流18
吸込仕事率(W)
125
バッテリー容量(Ah)
3.0
集塵方式
カプセル式
充電時間(分)
実用17、フル22
集じん量(L)
0.73
商品タイプ
本体+バッテリ
内容量
1台
注意
※バッテリBL1830B、急速充電器DC18RF付き
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25622715
CL284FDRFO
¥
48,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください