マキタ
充電式クリーナ
付属品
ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
セット内容
本体のみ
長さ(mm)
1066
幅(mm)
113
質量(kg)
1.5(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
色
ホワイト
高さ(mm)
153
電圧(V)
直流18
吸込仕事率(W)
パワフル:125、強;70、標準:45、エコ:20
集塵容量(L)
0.73
集塵方式
カプセル集じん式
適合バッテリー
BL1830
集じん量(L)
0.73
商品タイプ
本体のみ
内容量
1台
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25622724
CL284FDZW
¥
20,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください