曜日別特売

充電式クリーナ(オリーブ)

充電式クリーナ(オリーブ) - マキタ充電式クリーナ(オリーブ) - マキタ充電式クリーナ(オリーブ) - マキタ充電式クリーナ(オリーブ) - マキタ充電式クリーナ(オリーブ) - マキタ
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEXオリーブ電圧(V)直流18吸込仕事率(W)125集塵方式カプセル式使用可能時間(分間)パワフル:約8、強:約15、標準:約21、エコ約38適合バッテリーBL1830(18V 3.0Ah)集じん量(L)0.73商品タイプ本体のみ内容量1台
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25622740CL284FDZO
20,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする