付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高性能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚)長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.6(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)色ホワイト高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:125、強;70、標準:45、エコ:20集塵容量(L)0.5連続使用時間(分)7(実用充電)、22(フル充電)使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)3.0集塵方式紙パック式充電時間(分)実用17、フル22適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.5商品タイプ本体+バッテリー内容量1台