マキタ
125ミリ電子ディスクグラインダ
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ・サイドグリップ
長さ(mm)
349
幅(mm)
140
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
129
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
最大出力(W)
1800
コード長さ(m)
2.5
砥石寸法(Φmm)外径
125
砥石寸法(mm)厚さ
6(3~6)
砥石寸法(Φmm)穴径
22
回転数(min
-1
[回/分])
2800~10500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25622785
GA5093
¥
35,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください