充電式スプリットポンプ

充電式スプリットポンプ - マキタ充電式スプリットポンプ - マキタ充電式スプリットポンプ - マキタ充電式スプリットポンプ - マキタ
質量(kg)4.1(バッテリ装着時)最大流量(L/min)高速 120、低速 100最大揚程(m)高速 11.0、低速 8.0バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流18残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)20回転数(min-1[回/分])高速 7700、低速 6700内容量1台
注意
※バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25622855MUX18DRGP
90,900
64,980
71,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする