曜日別特売

組立式プラダン展示台 専用ケース付

組立式プラダン展示台 専用ケース付 - プラダンのヤマコー組立式プラダン展示台 専用ケース付 - プラダンのヤマコー組立式プラダン展示台 専用ケース付 - プラダンのヤマコー組立式プラダン展示台 専用ケース付 - プラダンのヤマコー組立式プラダン展示台 専用ケース付 - プラダンのヤマコー組立式プラダン展示台 専用ケース付 - プラダンのヤマコー組立式プラダン展示台 専用ケース付 - プラダンのヤマコー

プラダン製の組立式展示台と専用ケースです。
展示台を分解すれば専用ケースにコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。
展示台とケースを合わせても約4.7kgと軽量なので、移動が多い用途にピッタリです。
プラダン製なので汚れても水やアルコール拭きができます。
専用ケースの色は展示台と同色になります。

用途期間限定イベントや展示会、移動販売での簡易展示台に質量(kg)展示台:約3.2、展示台+ケース:約4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展示台:約700×600×1500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25681838RB1801
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25681847RB1802
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25681856RB1803グレー
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25681865RB1804水色
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25681874RB1805
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25681890RB1806
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25681899RB1807黄色
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25681908RB1808オレンジ
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25681917RB1809ベージュ
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25681926RB1810
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする