曜日別特売

組立式プラダンベッド

組立式プラダンベッド - プラダンのヤマコー組立式プラダンベッド - プラダンのヤマコー組立式プラダンベッド - プラダンのヤマコー組立式プラダンベッド - プラダンのヤマコー組立式プラダンベッド - プラダンのヤマコー組立式プラダンベッド - プラダンのヤマコー組立式プラダンベッド - プラダンのヤマコー

組立式で専用ケースに入っているので、そのまま防災用の備蓄用品として保管できます。
プラダン製で湿気に強く、ベッドの天面には穴が開いているので通気性があります。
専用ケースをヘッドボード替わりにして、時計など小物を置くことができます。
ベッドは3ブロックに分かれているので、ベッドとしてだけでなく机や椅子、荷物置きにも使えます。
組立に工具やネジは必要ありません。パーツを組み立ててて完成です。

用途防災、来客、イベント時の緊急用として質量(kg)ベッド:約13、ベッド+ケース:約15半透明寸法(縦×横×高さ)(mm)ベッド:約980×1950×240RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25681969RB1711
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする