スマートルーラー15cm

スマートルーラー15cm - 共栄プラスチックスマートルーラー15cm - 共栄プラスチック

マークや文字がない最もシンプルで最もスマートな定規の形、スマートルーラー15cm。
マークや文字など読み取りに必要のないものをすべて省き、使いやすさを考えてデザインされた最もシンプルで最もスマートな定規です。
マークや文字が無く受験やテストの時も安心してお使い頂けます。
衝撃に強く地球にやさしいリサイクルPET樹脂を使用した定規。
縦目盛でゼロスタート定規になっているため定規を立てて深さを測ることができます。

クリア材質(本体)PET樹脂製目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)測定範囲(cm)15、16寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×160×1.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25624097SMR-15
120
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする