曜日別特売

GAKUNOアクリル分度器9cm

GAKUNOアクリル分度器9cm - 共栄プラスチックGAKUNOアクリル分度器9cm - 共栄プラスチック

アクリル製で丈夫で透明度の高いGAKUNOアクリル分度器。
ORIONSの定規シリーズは学校授業で長年ご使用いただいている歴史と実績があります。安心してご使用いただる高品質で、学納・分度器として幅広くご使用いただいています。
アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
5度ごとにドットがあり、読取りやすくなっています。
45度と135度の目盛があり、角度が素早く把握できます。
保管に便利なクリアケース付きの分度器です。

付属品保管用クリアケース長さ(mm)90厚さ(mm)1.5材質(本体)アクリル樹脂製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25624404V-320ゼロスタート目盛
140
119
131(税込)
当日出荷
25624420V-321下あり
140
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする