曜日別特売

敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用

敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用 - Panasonic(パナソニック)
材質ABS樹脂レール寸法1596(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1597内容量1本
関連資料:(0.11MB)
注意
※ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※敷居品番には、Yレールも含まれております。本体色柄ごとにレール色が設定されております。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(レール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25632786MJE1SY51N1UYソフトウォールナット柄(Yレール)ブロンズ色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25632795MJE1SY51N1TYウォールナット柄(Yレール)ブロンズ色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25632804MJE1SY51N1CYチェリー柄(Yレール)ブロンズ色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25632820MJE1SY51N1RVグレージュアッシュ柄(Yレール)ブロンズ色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25632829MJE1SY51N1EVイデアオーク柄(Yレール)シルバー色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25632838MJE1SY51N1JYメープル柄(Yレール)シルバー色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25632847MJE1SY51N1WYホワイトオーク柄(Yレール)シルバー色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25632856MJE1SY51N1GYホワイトアッシュ柄(Yレール)シルバー色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25632865MJE1SY51N1PYしっくいホワイト柄(Yレール)シルバー色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25632917MJE1SY51N1TTエイジドチーク柄(Yレール)ブロンズ色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25632935MJE1SY51N1MTエイジドチェスナット柄(Yレール)シルバー色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25632944MJE1SY51N1CTカームチェリー柄(Yレール)シルバー色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25632960MJE1SY51N1ETウォッシュドオーク柄(Yレール)シルバー色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25632969MJE1SY51N1ATアイボリーアッシュ柄(Yレール)シルバー色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25632978MJE1SY51N1GTグレージュヒッコリー柄(Yレール)シルバー色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25632908MJE1SY51N1DTチャコールオーク柄(Yレール)ブロンズ色
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25632926MJE1SY51N1BTインディゴオーク柄(Yレール)ブロンズ色
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする