曜日別特売

敷居 1間幅狭片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用

敷居 1間幅狭片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1間幅狭片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1間幅狭片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1間幅狭片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1間幅狭片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1間幅狭片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1間幅狭片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1間幅狭片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)
材質ABS樹脂レール寸法1396(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1445枠寸法(mm)(見込み)固定140/155/172/ケーシング敷居寸法(mm)1397内容量1本
関連資料:(0.1MB)
注意
※ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※敷居品番には、Yレールも含まれております。本体色柄ごとにレール色が設定されております。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全17種類を絞り込む
17種類すべて表示中
注文コード
品番
色(レール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25633188MJE1SYY2N2UYソフトウォールナット柄(Yレール)ブロンズ色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633197MJE1SYY2N2TYウォールナット柄(Yレール)ブロンズ色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633206MJE1SYY2N2CYチェリー柄(Yレール)ブロンズ色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633215MJE1SYY2N2RVグレージュアッシュ柄(Yレール)ブロンズ色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633224MJE1SYY2N2EVイデアオーク柄(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633240MJE1SYY2N2JYメープル柄(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633249MJE1SYY2N2WYホワイトオーク柄(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633258MJE1SYY2N2GYホワイトアッシュ柄(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633267MJE1SYY2N2PYしっくいホワイト柄(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633319MJE1SYY2N2TTエイジドチーク柄(Yレール)ブロンズ色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633337MJE1SYY2N2MTエイジドチェスナット柄(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633346MJE1SYY2N2CTカームチェリー柄(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633355MJE1SYY2N2ETウォッシュドオーク柄(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633364MJE1SYY2N2ATアイボリーアッシュ柄(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633380MJE1SYY2N2GTグレージュヒッコリー柄(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633310MJE1SYY2N2DTチャコールオーク柄(Yレール)ブロンズ色
7,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633328MJE1SYY2N2BTインディゴオーク柄(Yレール)ブロンズ色
7,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする