曜日別特売

敷居 0.75間片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用

敷居 0.75間片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 0.75間片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 0.75間片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 0.75間片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 0.75間片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 0.75間片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 0.75間片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 0.75間片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)
材質ABS樹脂ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1190枠寸法(mm)(見込み)固定140/155/172/ケーシング敷居寸法(mm)1142内容量1本
注意
※ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※敷居品番には、Yレールも含まれております。本体色柄ごとにレール色が設定されております。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール寸法
色(レール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25633389MJE1SYY2N3UYソフトウォールナット柄1141(mm)(Yレール)ブロンズ色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633398MJE1SYY2N3TYウォールナット柄1141(mm)(Yレール)ブロンズ色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633407MJE1SYY2N3CYチェリー柄1141(mm)(Yレール)ブロンズ色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633416MJE1SYY2N3RVグレージュアッシュ柄1141(mm)(Yレール)ブロンズ色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633425MJE1SYY2N3EVイデアオーク柄1141(mm)(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633434MJE1SYY2N3JYメープル柄1141(mm)(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633450MJE1SYY2N3WYホワイトオーク柄1141(mm)(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633459MJE1SYY2N3GYホワイトアッシュ柄1141(mm)(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633468MJE1SYY2N3PYしっくいホワイト柄1141(mm)(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633520MJE1SYY2N3TTエイジドチーク柄1141(mm)(Yレール)ブロンズ色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633538MJE1SYY2N3MTエイジドチェスナット柄1141(mm)(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633547MJE1SYY2N3CTカームチェリー柄1141(mm)(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633556MJE1SYY2N3ETウォッシュドオーク柄1141(mm)(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633565MJE1SYY2N3ATアイボリーアッシュ柄1141(mm)(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633574MJE1SYY2N3GTグレージュヒッコリー柄1141(mm)(Yレール)シルバー色
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024061MJE1SYY2N3FVグレージュオーク柄1141mm(Yレール)シルバー色
8,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024070MJE1SYY2N3LVラピスグレー柄1141mm(Yレール)シルバー色
8,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72024079MJE1SYY2N3MVペールグリーンオーク柄1141mm(Yレール)シルバー色
8,000
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633504MJE1SYY2N3DTチャコールオーク柄1141(mm)(Yレール)ブロンズ色
7,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633529MJE1SYY2N3BTインディゴオーク柄1141(mm)(Yレール)ブロンズ色
7,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする