敷居 1.5間(2枚引き) 固定枠155mm・ケーシング枠用

敷居 1.5間(2枚引き) 固定枠155mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1.5間(2枚引き) 固定枠155mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1.5間(2枚引き) 固定枠155mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1.5間(2枚引き) 固定枠155mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1.5間(2枚引き) 固定枠155mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1.5間(2枚引き) 固定枠155mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1.5間(2枚引き) 固定枠155mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)敷居 1.5間(2枚引き) 固定枠155mm・ケーシング枠用 - Panasonic(パナソニック)
材質ABS樹脂レール寸法2380(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)2430敷居寸法(mm)2382内容量1本
関連資料:(0.09MB)
注意
※ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※敷居品番には、Yレールも含まれております。本体色柄ごとにレール色が設定されております。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
色(レール)
枠寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25633784MJE1SY92R1UYソフトウォールナット柄(Yレール)ブロンズ色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633800MJE1SY92R1TYウォールナット柄(Yレール)ブロンズ色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633809MJE1SY92R1CYチェリー柄(Yレール)ブロンズ色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633818MJE1SY92R1RVグレージュアッシュ柄(Yレール)ブロンズ色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633827MJE1SY92R1EVイデアオーク柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633836MJE1SY92R1JYメープル柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633845MJE1SY92R1WYホワイトオーク柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633854MJE1SY92R1GYホワイトアッシュ柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633870MJE1SY92R1PYしっくいホワイト柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633915MJE1SY92R1TTエイジドチーク柄(Yレール)ブロンズ色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633940MJE1SY92R1MTエイジドチェスナット柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633949MJE1SY92R1CTカームチェリー柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633958MJE1SY92R1ETウォッシュドオーク柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633967MJE1SY92R1ATアイボリーアッシュ柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633976MJE1SY92R1GTグレージュヒッコリー柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633985MJE1SY92L1UYソフトウォールナット柄(Yレール)ブロンズ色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633994MJE1SY92L1TYウォールナット柄(Yレール)ブロンズ色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634010MJE1SY92L1CYチェリー柄(Yレール)ブロンズ色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634019MJE1SY92L1RVグレージュアッシュ柄(Yレール)ブロンズ色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634028MJE1SY92L1EVイデアオーク柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634037MJE1SY92L1JYメープル柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634046MJE1SY92L1WYホワイトオーク柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634055MJE1SY92L1GYホワイトアッシュ柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634064MJE1SY92L1PYしっくいホワイト柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634116MJE1SY92L1TTエイジドチーク柄(Yレール)ブロンズ色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634134MJE1SY92L1MTエイジドチェスナット柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634150MJE1SY92L1CTカームチェリー柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634159MJE1SY92L1ETウォッシュドオーク柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634168MJE1SY92L1ATアイボリーアッシュ柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634177MJE1SY92L1GTグレージュヒッコリー柄(Yレール)シルバー色(見込み)固定155/ケーシング
21,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633906MJE1SY92R1DTチャコールオーク柄(Yレール)ブロンズ色固定155/ケーシング
21,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25633924MJE1SY92R1BTインディゴオーク柄(Yレール)ブロンズ色固定155/ケーシング
21,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634107MJE1SY92L1DTチャコールオーク柄(Yレール)ブロンズ色固定155/ケーシング
21,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634125MJE1SY92L1BTインディゴオーク柄(Yレール)ブロンズ色固定155/ケーシング
21,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする