細敷居 1間片引き

細敷居 1間片引き - Panasonic(パナソニック)細敷居 1間片引き - Panasonic(パナソニック)細敷居 1間片引き - Panasonic(パナソニック)細敷居 1間片引き - Panasonic(パナソニック)細敷居 1間片引き - Panasonic(パナソニック)細敷居 1間片引き - Panasonic(パナソニック)細敷居 1間片引き - Panasonic(パナソニック)細敷居 1間片引き - Panasonic(パナソニック)
材質ABS樹脂レール寸法1604(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング敷居寸法(mm)1605内容量1本
関連資料:(0.1MB)
注意
※ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※敷居品番には、Yレールも含まれております。本体色柄ごとにレール色が設定されております。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全17種類を絞り込む
17種類すべて表示中
注文コード
品番
色(レール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25634387MJE1FYYNN1UYソフトウォールナット柄(Yレール)ブロンズ色
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634396MJE1FYYNN1TYウォールナット柄(Yレール)ブロンズ色
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634405MJE1FYYNN1CYチェリー柄(Yレール)ブロンズ色
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634414MJE1FYYNN1RVグレージュアッシュ柄(Yレール)ブロンズ色
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634430MJE1FYYNN1EVイデアオーク柄(Yレール)シルバー色
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634439MJE1FYYNN1JYメープル柄(Yレール)シルバー色
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634448MJE1FYYNN1WYホワイトオーク柄(Yレール)シルバー色
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634457MJE1FYYNN1GYホワイトアッシュ柄(Yレール)シルバー色
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634466MJE1FYYNN1PYしっくいホワイト柄(Yレール)シルバー色
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634518MJE1FYYNN1TTエイジドチーク柄(Yレール)ブロンズ色
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634536MJE1FYYNN1MTエイジドチェスナット柄(Yレール)シルバー色
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634545MJE1FYYNN1CTカームチェリー柄(Yレール)シルバー色
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634554MJE1FYYNN1ETウォッシュドオーク柄(Yレール)シルバー色
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634570MJE1FYYNN1ATアイボリーアッシュ柄(Yレール)シルバー色
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634579MJE1FYYNN1GTグレージュヒッコリー柄(Yレール)シルバー色
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634509MJE1FYYNN1DTチャコールオーク柄(Yレール)ブロンズ色
7,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25634527MJE1FYYNN1BTインディゴオーク柄(Yレール)ブロンズ色
7,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする