曜日別特売

開口枠セット 固定型 枠見込110型

開口枠セット 固定型 枠見込110型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込110型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込110型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込110型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込110型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込110型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込110型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込110型 - Panasonic(パナソニック)

あらかじめカットされたセット品なので現場への搬入や保管がラク。
間仕切壁の開口部や蝶番をつける造作扉の設置におすすめです。

用途開口枠付属品縦用×2、横用×1寸法(mm)(見込み)縦用:110、横用:102ホルムアルデヒド等級規制対象外部材製品内容量1セット
注意
※本製品には下穴加工がなく、組立ねじは同梱されておりません。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※同一シートでも部位によって、色味、光沢は若干異なる場合があります。
※印刷物と実物では色味が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
間口(間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25636277QPE211103SUY縦用:2100、横用:900ソフトウォールナット柄0.5
29,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636286QPE211103STY縦用:2100、横用:900ウォールナット柄0.5
29,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636295QPE211103SCY縦用:2100、横用:900チェリー柄0.5
29,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636304QPE211103SRV縦用:2100、横用:900グレージュアッシュ柄0.5
29,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636320QPE211103SEV縦用:2100、横用:900イデアオーク柄0.5
29,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636329QPE211103SJY縦用:2100、横用:900メープル柄0.5
29,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636338QPE211103SWY縦用:2100、横用:900ホワイトオーク柄0.5
29,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636347QPE211103SGY縦用:2100、横用:900ホワイトアッシュ柄0.5
29,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636356QPE211103SPY縦用:2100、横用:900しっくいホワイト柄0.5
29,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636365QPE211103SBK縦用:2100、横用:900オフブラック柄0.5
29,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636374QPE211103SJV縦用:2100、横用:900パールグレー柄0.5
29,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636390QPE211105SUY縦用:2400、横用:900ソフトウォールナット柄0.5
33,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636399QPE211105STY縦用:2400、横用:900ウォールナット柄0.5
33,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636408QPE211105SCY縦用:2400、横用:900チェリー柄0.5
33,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636417QPE211105SRV縦用:2400、横用:900グレージュアッシュ柄0.5
33,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636426QPE211105SEV縦用:2400、横用:900イデアオーク柄0.5
33,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636435QPE211105SJY縦用:2400、横用:900メープル柄0.5
33,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636444QPE211105SWY縦用:2400、横用:900ホワイトオーク柄0.5
33,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636460QPE211105SGY縦用:2400、横用:900ホワイトアッシュ柄0.5
33,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636469QPE211105SPY縦用:2400、横用:900しっくいホワイト柄0.5
33,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636478QPE211105SBK縦用:2400、横用:900オフブラック柄0.5
33,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636487QPE211105SJV縦用:2400、横用:900パールグレー柄0.5
33,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636496QPE211106SUY縦用:2100、横用:1800ソフトウォールナット柄1
32,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636505QPE211106STY縦用:2100、横用:1800ウォールナット柄1
32,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636514QPE211106SCY縦用:2100、横用:1800チェリー柄1
32,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636530QPE211106SRV縦用:2100、横用:1800グレージュアッシュ柄1
32,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636539QPE211106SEV縦用:2100、横用:1800イデアオーク柄1
32,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636548QPE211106SJY縦用:2100、横用:1800メープル柄1
32,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636557QPE211106SWY縦用:2100、横用:1800ホワイトオーク柄1
32,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636566QPE211106SGY縦用:2100、横用:1800ホワイトアッシュ柄1
32,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636575QPE211106SPY縦用:2100、横用:1800しっくいホワイト柄1
32,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636584QPE211106SBK縦用:2100、横用:1800オフブラック柄1
32,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636600QPE211106SJV縦用:2100、横用:1800パールグレー柄1
32,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636609QPE211107SUY縦用:2400、横用:1800ソフトウォールナット柄1
37,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636618QPE211107STY縦用:2400、横用:1800ウォールナット柄1
37,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636627QPE211107SCY縦用:2400、横用:1800チェリー柄1
37,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636636QPE211107SRV縦用:2400、横用:1800グレージュアッシュ柄1
37,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636645QPE211107SEV縦用:2400、横用:1800イデアオーク柄1
37,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636654QPE211107SJY縦用:2400、横用:1800メープル柄1
37,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636670QPE211107SWY縦用:2400、横用:1800ホワイトオーク柄1
37,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636679QPE211107SGY縦用:2400、横用:1800ホワイトアッシュ柄1
37,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636688QPE211107SPY縦用:2400、横用:1800しっくいホワイト柄1
37,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636697QPE211107SBK縦用:2400、横用:1800オフブラック柄1
37,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636706QPE211107SJV縦用:2400、横用:1800パールグレー柄1
37,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする