曜日別特売

開口枠セット 固定型 枠見込155型

開口枠セット 固定型 枠見込155型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込155型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込155型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込155型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込155型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込155型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込155型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込155型 - Panasonic(パナソニック)

あらかじめカットされたセット品なので現場への搬入や保管がラク。
間仕切壁の開口部や蝶番をつける造作扉の設置におすすめです。

用途開口枠付属品縦用×2、横用×1寸法(mm)(見込み)縦用:155、横用:147ホルムアルデヒド等級規制対象外部材製品内容量1セット
注意
※本製品には下穴加工がなく、組立ねじは同梱されておりません。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※同一シートでも部位によって、色味、光沢は若干異なる場合があります。
※印刷物と実物では色味が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
間口(間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25636715QPE211553SUY縦用:2100、横用:900ソフトウォールナット柄0.5
36,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636724QPE211553STY縦用:2100、横用:900ウォールナット柄0.5
36,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636740QPE211553SCY縦用:2100、横用:900チェリー柄0.5
36,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636749QPE211553SRV縦用:2100、横用:900グレージュアッシュ柄0.5
36,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636758QPE211553SEV縦用:2100、横用:900イデアオーク柄0.5
36,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636767QPE211553SJY縦用:2100、横用:900メープル柄0.5
36,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636776QPE211553SWY縦用:2100、横用:900ホワイトオーク柄0.5
36,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636785QPE211553SGY縦用:2100、横用:900ホワイトアッシュ柄0.5
36,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636794QPE211553SPY縦用:2100、横用:900しっくいホワイト柄0.5
36,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636810QPE211553SBK縦用:2100、横用:900オフブラック柄0.5
36,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636819QPE211553SJV縦用:2100、横用:900パールグレー柄0.5
36,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636828QPE211555SUY縦用:2400、横用:900ソフトウォールナット柄0.5
41,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636837QPE211555STY縦用:2400、横用:900ウォールナット柄0.5
41,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636846QPE211555SCY縦用:2400、横用:900チェリー柄0.5
41,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636855QPE211555SRV縦用:2400、横用:900グレージュアッシュ柄0.5
41,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636864QPE211555SEV縦用:2400、横用:900イデアオーク柄0.5
41,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636880QPE211555SJY縦用:2400、横用:900メープル柄0.5
41,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636889QPE211555SWY縦用:2400、横用:900ホワイトオーク柄0.5
41,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636898QPE211555SGY縦用:2400、横用:900ホワイトアッシュ柄0.5
41,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636907QPE211555SPY縦用:2400、横用:900しっくいホワイト柄0.5
41,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636916QPE211555SBK縦用:2400、横用:900オフブラック柄0.5
41,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636925QPE211555SJV縦用:2400、横用:900パールグレー柄0.5
41,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636934QPE211556SUY縦用:2100、横用:1800ソフトウォールナット柄1
41,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636950QPE211556STY縦用:2100、横用:1800ウォールナット柄1
41,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636959QPE211556SCY縦用:2100、横用:1800チェリー柄1
41,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636968QPE211556SRV縦用:2100、横用:1800グレージュアッシュ柄1
41,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636977QPE211556SEV縦用:2100、横用:1800イデアオーク柄1
41,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636986QPE211556SJY縦用:2100、横用:1800メープル柄1
41,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25636995QPE211556SWY縦用:2100、横用:1800ホワイトオーク柄1
41,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637004QPE211556SGY縦用:2100、横用:1800ホワイトアッシュ柄1
41,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637020QPE211556SPY縦用:2100、横用:1800しっくいホワイト柄1
41,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637029QPE211556SBK縦用:2100、横用:1800オフブラック柄1
41,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637038QPE211556SJV縦用:2100、横用:1800パールグレー柄1
41,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637047QPE211557SUY縦用:2400、横用:1800ソフトウォールナット柄1
47,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637056QPE211557STY縦用:2400、横用:1800ウォールナット柄1
47,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637065QPE211557SCY縦用:2400、横用:1800チェリー柄1
47,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637074QPE211557SRV縦用:2400、横用:1800グレージュアッシュ柄1
47,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637090QPE211557SEV縦用:2400、横用:1800イデアオーク柄1
47,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637099QPE211557SJY縦用:2400、横用:1800メープル柄1
47,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637108QPE211557SWY縦用:2400、横用:1800ホワイトオーク柄1
47,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637117QPE211557SGY縦用:2400、横用:1800ホワイトアッシュ柄1
47,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637126QPE211557SPY縦用:2400、横用:1800しっくいホワイト柄1
47,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637135QPE211557SBK縦用:2400、横用:1800オフブラック柄1
47,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637144QPE211557SJV縦用:2400、横用:1800パールグレー柄1
47,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72096967QPE211553SFV縦用:2100、横用:900グレージュオーク柄0.5
36,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72096976QPE211553SLV縦用:2100、横用:900ラピスグレー柄0.5
36,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72096985QPE211555SFV縦用:2400、横用:900グレージュオーク柄0.5
41,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72097001QPE211555SLV縦用:2400、横用:900ラピスグレー柄0.5
41,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72097010QPE211556SFV縦用:2100、横用:1800グレージュオーク柄1
41,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72097019QPE211556SLV縦用:2100、横用:1800ラピスグレー柄1
41,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする