曜日別特売

開口枠セット 固定型 枠見込180型

開口枠セット 固定型 枠見込180型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込180型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込180型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込180型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込180型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込180型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込180型 - Panasonic(パナソニック)開口枠セット 固定型 枠見込180型 - Panasonic(パナソニック)

あらかじめカットされたセット品なので現場への搬入や保管がラク。
間仕切壁の開口部や蝶番をつける造作扉の設置におすすめです。

用途開口枠付属品縦用×2、横用×1寸法(mm)(見込み)縦用:180、横用:172ホルムアルデヒド等級規制対象外部材製品内容量1セット
注意
※本製品には下穴加工がなく、組立ねじは同梱されておりません。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※同一シートでも部位によって、色味、光沢は若干異なる場合があります。
※印刷物と実物では色味が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全44種類を絞り込む
44種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
間口(間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25637160QPE211803SUY縦用:2100、横用:900ソフトウォールナット柄0.5
42,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637169QPE211803STY縦用:2100、横用:900ウォールナット柄0.5
42,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637178QPE211803SCY縦用:2100、横用:900チェリー柄0.5
42,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637187QPE211803SRV縦用:2100、横用:900グレージュアッシュ柄0.5
42,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637196QPE211803SEV縦用:2100、横用:900イデアオーク柄0.5
42,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637205QPE211803SJY縦用:2100、横用:900メープル柄0.5
42,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637214QPE211803SWY縦用:2100、横用:900ホワイトオーク柄0.5
42,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637230QPE211803SGY縦用:2100、横用:900ホワイトアッシュ柄0.5
42,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637239QPE211803SPY縦用:2100、横用:900しっくいホワイト柄0.5
42,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637248QPE211803SBK縦用:2100、横用:900オフブラック柄0.5
42,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637257QPE211803SJV縦用:2100、横用:900パールグレー柄0.5
42,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637266QPE211805SUY縦用:2400、横用:900ソフトウォールナット柄0.5
48,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637275QPE211805STY縦用:2400、横用:900ウォールナット柄0.5
48,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637284QPE211805SCY縦用:2400、横用:900チェリー柄0.5
48,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637300QPE211805SRV縦用:2400、横用:900グレージュアッシュ柄0.5
48,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637309QPE211805SEV縦用:2400、横用:900イデアオーク柄0.5
48,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637318QPE211805SJY縦用:2400、横用:900メープル柄0.5
48,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637327QPE211805SWY縦用:2400、横用:900ホワイトオーク柄0.5
48,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637336QPE211805SGY縦用:2400、横用:900ホワイトアッシュ柄0.5
48,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637345QPE211805SPY縦用:2400、横用:900しっくいホワイト柄0.5
48,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637354QPE211805SBK縦用:2400、横用:900オフブラック柄0.5
48,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637370QPE211805SJV縦用:2400、横用:900パールグレー柄0.5
48,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637379QPE211806SUY縦用:2100、横用:1800ソフトウォールナット柄1
47,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637388QPE211806STY縦用:2100、横用:1800ウォールナット柄1
47,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637397QPE211806SCY縦用:2100、横用:1800チェリー柄1
47,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637406QPE211806SRV縦用:2100、横用:1800グレージュアッシュ柄1
47,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637415QPE211806SEV縦用:2100、横用:1800イデアオーク柄1
47,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637424QPE211806SJY縦用:2100、横用:1800メープル柄1
47,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637440QPE211806SWY縦用:2100、横用:1800ホワイトオーク柄1
47,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637449QPE211806SGY縦用:2100、横用:1800ホワイトアッシュ柄1
47,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637458QPE211806SPY縦用:2100、横用:1800しっくいホワイト柄1
47,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637467QPE211806SBK縦用:2100、横用:1800オフブラック柄1
47,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637476QPE211806SJV縦用:2100、横用:1800パールグレー柄1
47,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637485QPE211807SUY縦用:2400、横用:1800ソフトウォールナット柄1
55,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637494QPE211807STY縦用:2400、横用:1800ウォールナット柄1
55,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637510QPE211807SCY縦用:2400、横用:1800チェリー柄1
55,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637519QPE211807SRV縦用:2400、横用:1800グレージュアッシュ柄1
55,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637528QPE211807SEV縦用:2400、横用:1800イデアオーク柄1
55,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637537QPE211807SJY縦用:2400、横用:1800メープル柄1
55,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637546QPE211807SWY縦用:2400、横用:1800ホワイトオーク柄1
55,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637555QPE211807SGY縦用:2400、横用:1800ホワイトアッシュ柄1
55,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637564QPE211807SPY縦用:2400、横用:1800しっくいホワイト柄1
55,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637580QPE211807SBK縦用:2400、横用:1800オフブラック柄1
55,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25637589QPE211807SJV縦用:2400、横用:1800パールグレー柄1
55,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする