曜日別特売

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム - ERECTA(エレクター)

圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。
棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。
線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。
高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能
工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。

用途書架・物品棚・陳列棚材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)色(本体)クローム内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25638955B2460C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り1500×600×40
13,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25638964B2448C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り1200×600×40
9,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25638980B2436C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り900×600×40
7,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25638989B2430C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り750×600×40
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25638998B2424C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り600×600×40
6,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639007B1860C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り1500×450×40
11,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639016B1848C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り1200×450×40
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639025B1836C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り900×450×40
6,100
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639034B1830C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り750×450×40
5,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639050B1824C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り600×450×40
5,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639059B1818C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り450×450×40
3,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639068B1460C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り1500×350×40
10,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639077B1448C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り1200×350×40
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639086B1436C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り900×350×40
5,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639095B1430C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り750×350×40
5,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639104B1424C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り600×350×40
4,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639120B1418C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り450×350×40
3,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639129B1260C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り1500×300×40
9,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639138B1248C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り1200×300×40
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639147B1236C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り900×300×40
5,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639156B1230C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り750×300×40
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639165B1224C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り600×300×40
4,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639174B1218C1テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り450×300×40
3,300
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする