ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト - ERECTA(エレクター)

錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。
マットなカラーで空間に溶け込みます。
棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。
線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。
高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能
工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。

用途書架・物品棚・陳列棚付属品テーパードスリーブ クリア 1セット(8ヶ)入り材質スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)色(本体)ホワイト内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25639330B2460W11500×600×40
13,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639339B2448W11200×600×40
9,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639348B2436W1900×600×40
7,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639357B2430W1750×600×40
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639366B2424W1600×600×40
6,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639375B1860W11500×450×40
11,400
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639384B1848W11200×450×40
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639400B1836W1900×450×40
6,100
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639409B1830W1750×450×40
5,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639418B1824W1600×450×40
5,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639427B1818W1450×450×40
3,500
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639436B1460W11500×350×40
10,200
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639445B1448W11200×350×40
7,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639454B1436W1900×350×40
5,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639470B1430W1750×350×40
5,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639479B1424W1600×350×40
4,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639488B1418W1450×350×40
3,400
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639497B1260W11500×300×40
9,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639506B1248W11200×300×40
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639515B1236W1900×300×40
5,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639524B1230W1750×300×40
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639540B1224W1600×300×40
4,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639549B1218W1450×300×40
3,300
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする