ベーシックシリーズ ウッドシェルフ・ナチュラルウッド・ホワイトフレーム 棚用

ベーシックシリーズ ウッドシェルフ・ナチュラルウッド・ホワイトフレーム 棚用 - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ウッドシェルフ・ナチュラルウッド・ホワイトフレーム 棚用 - ERECTA(エレクター)

ウッドシェルフの温かみのあるデザインが作業環境を柔らげ、見た目にも整った印象を与えます。
工場内のショールームや来客エリアでの製品サンプル展示にも最適です。
温かみのある色合いと自然な素材感が魅力のナチュラル
柔らかな印象で、優しい雰囲気の空間を演出
シックハウス症候群のホルムアルデヒド低減の基準をクリアしたF★★★★仕様(JIS規格)のメラミン天板を採用。
棚1段あたり100kgの耐荷重。

用途書架・物品棚・陳列棚付属品テーパードスリーブ クリア 1セット(8ヶ)入り材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード/フレーム:アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)耐荷重(kg/段)100(垂直荷重・等分布)色(天板)ナチュラルウッド色(フレーム)ホワイト内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25639734B2448MNW11208×608×57
34,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639750B2436MNW1908×608×57
29,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639759B1848MNW11208×458×57
28,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639768B1836MNW1908×458×57
24,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639777B1830MNW1758×458×57
23,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25639786B1824MNW1608×458×57
20,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする