曜日別特売

ベーシックシリーズ スライディングシェルフ クローム

ベーシックシリーズ スライディングシェルフ クローム - ERECTA(エレクター)

最大250mm引き出せるスライド式のシェルフ(スチールラック)です。引き出しのように使え、奥に収納した物も簡単に取り出せるため、日々の整理整頓が快適になります。
部品や工具の整理棚として、頻繁に取り出す部品を効率的に収納出来ます。
製造ラインでの部材置き場として、手元に必要なパーツをスライドで取りやすくご使用出来ます。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げクローム耐荷重(kg/段)20(垂直荷重・等分布)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スライディングシェルフのみで棚を組むことはできません。上下にワイヤーシェルフや3方クロスバー等、4コーナーで固定された棚板が2枚以上必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25640224BSL1848C1200×450×40
14,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640240BSL1836C900×450×40
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640249BSL1830C750×450×40
10,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640258BSL1824C600×450×40
9,900
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640267BSL1818C450×450×40
8,600
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする