ERECTA(エレクター)
ベーシックシリーズ スライディングシェルフ用アクリル板 クリア
スライディングシェルフをより便利にするアクリル板
ネジ、ボルト、ワッシャーなどの細かい部品も安定して置け、すき間からの落下を防ぎます。
ドライバーやレンチなど、軽量工具を収納するシェルフにも最適
用途
エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質
アクリル樹脂
色
クリア
耐熱温度(℃)
70
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アクリル板は必ずスライディングシェルフの上に載せてご使用ください。
※ゴム・樹脂製品を載せて長期ご使用になる場合は、変色することがあります。
※耐熱温度は70℃。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25640380
BSL1848AB1
1083×432×2
W1200×D450用
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640389
BSL1836AB1
783×432×2
W900×D450用
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640398
BSL1830AB1
633×432×2
W750×D450用
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640407
BSL1824AB1
483×432×2
W600×D450用
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640416
BSL1818AB1
333×432×2
W450×D450用
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。