曜日別特売

ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)

ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入) - ERECTA(エレクター)
(1件のレビュー)

サビに強くキズがつきにくいSUS430ステンレス製。エレクター甲府工場で製造され、組み立て時の精度の高さはスーパーシリーズに引けを取りません。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。
棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能
アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質SUS430ステンレス製ステンレス内容量1組(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※高さ2200mmのポールは、セーフティポストとの併用をおすすめします(併用する場合は天井高2350mm以上必要)。
※高さ2200mmポールでシェルフを組み立てる場合、天井高2300mm以上のスペースが必要となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25640425B86PS22200(実寸)25.4×2205
7,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640434B74PS21900(実寸)25.4×1900
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640450B63PS21600(実寸)25.4×1595
6,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640459B54PS21400(実寸)25.4×1392
5,800
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640468B48PS21200(実寸)25.4×1011
5,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640477B40PS21000(実寸)25.4×1011
5,100
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640486B32PS2800(実寸)25.4×808
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640495B29PS2730(実寸)25.4×732
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640504B28PS2700(実寸)25.4×706
4,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640520B26PS2650(実寸)25.4×632
4,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640529B18PS2450(実寸)25.4×452
3,600
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640538B12PS2300(実寸)25.4×300
2,600
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25640529
2023-12-26
用途: 部屋の片づけに使用

物はいいのですが、個別配送料に気を付けて!2本×2セット買いましたが配送料が6,000円で本体より高かったです。急いでいて確認していなかったのが悪かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする