曜日別特売

ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入)

ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ブラック (2本入) - ERECTA(エレクター)

スチールにエポキシコーティング仕上げ(粉体塗装)を施し、確かな耐食性を持ち合わせながら、マット仕上げに。
組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。
棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能
アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質スチール製エポキシコーティング仕上げブラック内容量1組(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※高さ2200mmのポールは、セーフティポストとの併用をおすすめします(併用する場合は天井高2350mm以上必要)。
※高さ2200mmポールでシェルフを組み立てる場合、天井高2300mm以上のスペースが必要となります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25640547B74PB21900(実寸)25.4×1900
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640556B63PB21600(実寸)25.4×1595
6,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640565B54PB21400(実寸)25.4×1392
5,800
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640574B48PB21200(実寸)25.4×1011
5,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640590B40PB21000(実寸)25.4×1011
5,100
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640599B32PB2800(実寸)25.4×808
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640608B29PB2730(実寸)25.4×732
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640617B28PB2700(実寸)25.4×706
4,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640626B26PB2650(実寸)25.4×632
4,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640635B18PB2450(実寸)25.4×452
3,600
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640644B12PB2300(実寸)25.4×300
2,600
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする