曜日別特売

ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入)

ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ポール ・ホワイト (2本入) - ERECTA(エレクター)

スチールにエポキシコーティング仕上げ(粉体塗装)を施し、確かな耐食性を持ち合わせながら、マット仕上げに。
組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。
棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能
アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質スチール製エポキシコーティング仕上げホワイト内容量1組(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※高さ2200mmのポールは、セーフティポストとの併用をおすすめします(併用する場合は天井高2350mm以上必要)。
※高さ2200mmポールでシェルフを組み立てる場合、天井高2300mm以上のスペースが必要となります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25640660B74PW21900(実寸)25.4×1900
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640669B63PW21600(実寸)25.4×1595
6,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640678B54PW21400(実寸)25.4×1392
5,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640687B48PW21200(実寸)25.4×1011
5,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640696B40PW21000(実寸)25.4×1011
5,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640705B32PW2800(実寸)25.4×808
4,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640714B29PW2730(実寸)25.4×732
4,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640730B28PW2700(実寸)25.4×706
4,500
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640739B26PW2650(実寸)25.4×632
4,500
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640748B18PW2450(実寸)25.4×452
3,600
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25640757B12PW2300(実寸)25.4×300
2,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする