曜日別特売

ベーシックシリーズ エラストマーキャスター ストッパー無し (2個入)

ベーシックシリーズ エラストマーキャスター ストッパー無し (2個入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ エラストマーキャスター ストッパー無し (2個入) - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ エラストマーキャスター ストッパー無し (2個入) - ERECTA(エレクター)

組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター
床にやさしく、移動もスムース。フローリングにキズがつきにくく静かでスムースな移動ができます。
ラックの移動やワゴンとしての使用にも便利
ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ付属品平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スバナ質量(kg)0.5ブラック車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)74耐荷重(kg)80(4個使用時)静荷重(kg)120ストッパーなしキャスター径(Φmm)75材質(金具)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質(ホイール)ポリプロピレン内容量1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※キャスターご使用の場合は、安全のため棚全体の耐荷重は、80kg以内でご使用ください。
※荷重については垂直荷重 (等分布)使用での耐荷重です。
※移動の際、偏った積載を行うと1つのキャスターに負担がかかり破損の原因となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25640784BDR75
3,600
2,798
3,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする