ERECTA(エレクター)
ベーシックシリーズ 3方クロスバー ブラック
ラックや作業台のポスト下部を補強するパーツ。剛性が高く、棚板なしでも床上の空間を有効活用可能。シェルフ上部のこぼれ止めや中間補強にも使用可能です。
用途
エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品
テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り
材質
スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ
色(本体)
ブラック
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25641080
B2448TWB
1200×600×40
¥
6,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641089
B2436TWB
900×600×40
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641098
B2430TWB
750×600×40
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641107
B2424TWB
600×600×40
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641116
B1848TWB
1200×450×40
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641125
B1836TWB
900×450×40
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641134
B1830TWB
750×450×40
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641150
B1824TWB
600×450×40
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641159
B1818TWB
450×450×40
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641168
B1448TWB
1200×350×40
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641177
B1436TWB
900×350×40
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641186
B1430TWB
750×350×40
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641195
B1424TWB
600×350×40
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641204
B1418TWB
450×350×40
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。