ERECTA(エレクター)
ベーシックシリーズ 3方クロスバー ホワイト
ラックや作業台のポスト下部を補強するパーツ。剛性が高く、棚板なしでも床上の空間を有効活用可能。シェルフ上部のこぼれ止めや中間補強にも使用可能です。
用途
エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品
テーパードスリーブ クリア 1セット(4組)入り
材質
スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ
色(本体)
ホワイト
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25641220
B2460TWW
1500×600×40
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641229
B2448TWW
1200×600×40
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641238
B2436TWW
900×600×40
¥
6,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641247
B2430TWW
750×600×40
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641256
B2424TWW
600×600×40
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641265
B1860TWW
1500×450×40
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641274
B1848TWW
1200×450×40
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641290
B1836TWW
900×450×40
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641299
B1830TWW
750×450×40
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641308
B1824TWW
600×450×40
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641317
B1818TWW
450×450×40
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641326
B1460TWW
1500×350×40
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641335
B1448TWW
1200×350×40
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641344
B1436TWW
900×350×40
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641360
B1430TWW
750×350×40
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641369
B1424TWW
600×350×40
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641378
B1418TWW
450×350×40
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。