ERECTA(エレクター)
ベーシックシリーズ ハンガーレール ブラック
小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。
耐荷重20kg
用途
エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質
スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ
色(本体)
ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25641466
BA148B
1本
テーパードスリーブ ブラック 1セット(2組)入り
1200×40×40
1200用
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641475
BA136B
1本
テーパードスリーブ ブラック 1セット(2組)入り
900×40×40
900用
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641484
BA130B
1本
テーパードスリーブ ブラック 1セット(2組)入り
750×40×40
750用
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641500
BA124B
1本
テーパードスリーブ ブラック 1セット(2組)入り
600×40×40
600用
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641509
BA118B
1セット(2本)
テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り
450×40×40
450用
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641518
BA114B
1セット(2本)
テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り
350×40×40
350用
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。