ERECTA(エレクター)
ベーシックシリーズ ハーフシェルフ ブラック
小物収納に便利な小型シェルフ。
こぼれ止め付きの小物棚。
シェルフの内側・外側いずれにも取り付けられ、棚間のスペースを有効活用できます。
耐荷重20kg
用途
エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品
テーパードスリーブ ブラック 1セット(2組)入り
材質
スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ
耐荷重(kg/段)
20(垂直荷重・等分布)
色(本体)
ブラック
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ハーフシェルフのみでの組立てはできません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25641676
B748B
1200×180×40
1200用
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641685
B736B
900×180×40
900用
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641694
B730B
750×180×40
750用
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641710
B724B
600×180×40
600用
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641719
B718B
450×180×40
450用
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641728
B714B
350×180×40
350用
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。