ERECTA(エレクター)
ベーシックシリーズ ディバイダー ブラック
小物の整理や転倒防止に便利なブックエンド型のパーツです。ワイヤーシェルフの表裏どちらにも取り付けられるので、載せる物の形、大きさに合わせてご活用ください。
シェルフの表裏どちらにも付けられます。
用途
エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質
スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ
色(本体)
ブラック
内容量
1セット(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※アクリル板との併用は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25641825
BDD18B
450×230
450用
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641834
BDD14B
350×230
350用
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。