ベーシックシリーズ ディバイダー ホワイト

ベーシックシリーズ ディバイダー ホワイト - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ディバイダー ホワイト - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ディバイダー ホワイト - ERECTA(エレクター)

小物の整理や転倒防止に便利なブックエンド型のパーツです。ワイヤーシェルフの表裏どちらにも取り付けられるので、載せる物の形、大きさに合わせてご活用ください。
シェルフの表裏どちらにも付けられます。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ色(本体)ホワイト内容量1セット(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※アクリル板との併用は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25641850BDD18W450×230450用
5,700
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641859BDD14W350×230350用
5,200
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641868BDD12W300×230300用
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする