ERECTA(エレクター)
ベーシックシリーズ ハンガーパイプ&ブラケット
ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。
※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm
用途
エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品
棚取付ブラケット1組(2ヶ)付
材質
スチール製クロームメッキ仕上げ
耐荷重(kg)
30(垂直荷重・等分布)
パイプ径(Φmm)
25
色(本体)
クローム
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※奥行きの狭いシェルフ、全高の高いシェルフに取り付ける場合は、シェルフの転倒を防止するためにセーフティポストを使うことをおすすめします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ長(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25641877
BHF1180
1186
1200用
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641886
BHF870
876
900用
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641895
BHF720
726
750用
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641904
BHF570
576
600用
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。